汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89672581 品番 YR-90-R-11NO1-2210
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)

流体酸素、窒素、アルゴン、空気 適合酸素、窒素、アルゴン、空気 用途分析・研究用、工業用 トラスコ品番434-6866 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2〜15(1次側)、0.2〜0.6(2次側) 空気出入口接続口径バルブ付Rc1/4(出口接続)、W22-14(右、入口接続) 標準流量(L/min)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89672581
2019-08-29
用途:
実験研究
国立大学法人鹿児島大学 様 (教育・研究機関)

全く問題ありません。品揃えも豊富で満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする