ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89672597
品番
YR-90-R-12NO1-2210-H2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
流体
水素
適合
H2
用途
分析・研究用、工業用
トラスコ品番
434-6874
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2〜15(1次側)、0.2〜0.6(2次側)
空気出入口接続口径
バルブ付Rc1/4(出口接続)、W22-14(左、入口接続)
標準流量(L/min)
240