【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm ネオンカラー 3M スリーエム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(450枚) 注文コード 89672598 品番 656-5SSAN
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。
強粘着タイプのポスト・イットです。
プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。
今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
もちろん、きれいにはがすことができます。

用途ノートパソコン周りの情報整理に/マジックで書いてダンボールの仕分けに/キャビネットなどの中身表示に 仕様強粘着タイプ トラスコ品番835-5136 材質本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙、粘着剤:アクリル系 バイタルオレンジ/ブルーパラダイス/ビビットイエロー/アシッドライム/トロピカルピンク 質量(g)139 シリーズPost-it 縦(mm)75 商品構成アソート 横(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ10 0395
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする