岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)の 片刃鋸用
ウエスタン180大工目替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89672668
品番
15211
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。
先端刃が使用できます。
刃長(mm)
180
ピッチ(mm)
1.75
用途
木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番
818-5772
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)
220
質量(g)
31
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1151