パイプソーフラット225替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89672677 品番8049
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。
塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。

刃長(mm)225 ピッチ(mm)1.5 用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。 仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚 トラスコ品番818-5848 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5) 全長(mm)255 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする