※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
腐食性ガス用圧力調整器 YS-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89672694
品番
YS-1-R-2101-1304-SO2
参考基準価格(税別)
¥157,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
トラスコ品番
434-6955
材質
本体:SUS316/ダイアフラム:IIR/弁材:PTFE/その他:SUS316、SUS304、PCTFE
接続口径
(入口)W26-14山(右)袋ナット(P当り)/(出口)Rc1/4
質量(kg)
2.5
使用ガス
二酸化硫黄
標準流量(m
3
/h)
12(P2=0.2MPa)
一次側圧力計(MPa)
2.5(最高使用圧力1.66)
一次側圧力(MPa)
0.2〜1.3
二次側圧力計(MPa)
0.4(最高使用圧力0.2)
最大流量(m
3
/h)
15(P2=0.2MPa)
二次側圧力(MPa)
0.1〜0.6
流れ方向
右高圧
注意
※圧力調整器を集合装置等に組み込む場合は上流側に必ずラインストレーナーを設けて下さい。
※腐食性ガスをご使用される場合は、機器寿命を長持ちさせる為、パージシステム設置をオススメします。
※安全弁は付いておりません。出口配管上に安全弁を取り付けるようにお願い致します。
※アンモニアの容器を強制加温した場合、圧力調整器一次側圧力範囲であっても凍結することがあります。ご注意下さい。