ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
風船用圧力調整器 YR-70PP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89672703
品番
YR70PP
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・容器に直接取付ける風船用の調整器です。
トラスコ品番
434-6751
材質
C3771B
質量(kg)
1.1
使用ガス
ヘリウム
標準流量(m
3
/h)
18
一次側圧力(MPa)
2〜20
最大流量(m
3
/h)
22
二次側圧力(MPa)
0.5±0.1