※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89672712 品番 NHW-1B-R-1201-2210-CH4
参考基準価格(税別)¥100,300 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。
・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。
・ガス純度99.99%(真鍮)〜99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。

トラスコ品番434-4791 材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B 接続口径(入口)W26-14山(左)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4 質量(kg)1.3 最大流量(L/min)10(露点-50℃以下) 使用ガスメタン 一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15) 一次側圧力(MPa)2〜20 二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66) 二次側圧力(MPa)0.05〜0.99 標準流量(L/min)10(露点-50℃以下) 流れ方向右高圧
注意
※気化能力保持の為、連続運転時間は1時間以内でご使用下さい。
ガスは露点温度−50℃のものをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする