※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり本体
岡田金属工業所(ゼットソー)の 片刃鋸
ハンディ200柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89672738
品番
15958
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
用途
鋸用柄。
仕様
柄のみ
トラスコ品番
818-5759
材質
エラストマー樹脂、表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂
質量(g)
94
品名
ハンディ200柄
2018年トラスコ掲載ページ
4 1174