ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
分析機用ライン圧力調整器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89672773
品番
LR-2S-R-L1-0101-10-F
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
集中ガス配管の末端用調整器です。
小型で性能良好です。
用途
分析機用、研究用
トラスコ品番
434-4669
材質
ステンレス
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
1
使用圧力(MPa)
0.3〜3(1次側)、0.05〜0.6(2次側)
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
標準流量(L/min)
100(水素・ヘリウム:200)
流れ方向
右高圧