※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
分析機用ライン圧力調整器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89672782
品番
LR-2S-R-L5-1101-10-F
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
集中ガス配管の末端用調整器です。
後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
流体
酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
用途
分析機用、研究用
トラスコ品番
434-4677
材質
ステンレス
接続口径
Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)
質量(kg)
1
使用圧力(MPa)
0.3〜3(1次側)、0.05〜0.6(2次側)
標準流量(L/min)
100(水素・ヘリウム:200)