SL果樹200中目本体

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89672783 品番17110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。
持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。

用途
切り口にこだわった果物剪定に。
切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。
刃長(mm)200 全長(mm)368 ピッチ(mm)3.3 仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番798-2127 セット内容鞘付 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 質量(g)211 刃幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.7 2018年トラスコ掲載ページ4 1183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89672783
2021-09-19
用途:
果樹農家
農・林・水産業

ノコギリはアルスを長年使っていましたが友達の紹介でゼットソーと出会いました。ゼットソーは今まで通常使用では折れたことがありません。個人の感想ですが、アルスは同じ使い方で最後には折れて替え刃と交換していました。
ゼットソーの中目と荒目の両方を使いましたが中目は200、荒目は230の長さで、荒目で長さ200があれば非常に良いと思いますのでゼットソーさん見ていたら作ってください、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする