※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析機用ライン圧力調整器

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ステンレス 注文コード89672791 品番LR-2S-R-L9-0101-10-F
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

集中ガス配管の末端用調整器です。
上IN-下OUTで使い勝手が良いです。

流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 用途分析機用、研究用 トラスコ品番434-4685 材質ステンレス 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3〜3(1次側)、0.05〜0.6(2次側) 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89672791
2022-12-15
用途:
窒素配管の減圧に使いました。
株式会社オプトテクノ 様 (製造業)

窒素ラインを装置に接続する前に減圧するために購入しました。
実際にこの圧力調整器を窒素ラインに挿入しましたが、問題なく減圧できていそうです。
値段も普通で良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする