※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析機用圧力調整器 NPR-1S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガス水素 注文コード89672843 品番NPR-1S-R-12NO1-2210-H2
参考基準価格(税別)¥113,500 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は使用ガスなど10種類から選べます 他の種類を見る

・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。
・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。

トラスコ品番434-4880 材質SUS316 質量(kg)1.6 最大流量(L/min)400(P1=15MPa、P2=0.99MPa) 使用ガス水素 一次側圧力(MPa)2〜20 空気出入口接続口径【入口】W22-14山(左)袋ナット(P)、【出口】バルブ付Rc1/4 二次側圧力(MPa)0.2〜0.99 標準流量(L/min)320(P1=15MPa、P2=0.99MPa) 流れ方向右高圧
注意
※二次側使用圧力0.2MPa以下で、圧力精度が必要な場合や、1L/min以下で、ご使用される場合は、MSRシリーズ等の2段式減圧弁を選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする