※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
分析機用圧力調整器 YR-90S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
ヘリウム
トラスコ品番
434-6912
注文コード
89672886
品番
YR-90S-R-13NO1-2210-He
参考基準価格(税別)
¥92,700
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ガス・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。
トラスコ品番
434-6912
材質
SUS316
質量(kg)
1.3
最大流量(L/min)
150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
使用ガス
ヘリウム
一次側圧力(MPa)
2〜20
二次側圧力(MPa)
0.1〜0.99
標準流量(L/min)
120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)