※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析機用二段圧力調整器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89672904 品番 FR-1B-R-12NO1-2204-H2
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)〜99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。

材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa)2〜15 最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa)0.02〜0.26 トラスコ品番434-4600 使用流体水素 流れ方向右高圧 入口管接続口径W22-14(左)袋ナット(P) 出口管接続口径バルブ付Rc1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
ガス圧力調整
教育・研究機関

商品ページにボンベ接続のナットが右ネジか左ネジが明記されていない。
左ネジであったため使えない。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
サイト表記に関しまして改善を検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
89672895
2022-05-18
用途:
差圧センサーを使った実験
株式会社飛鳥電機製作所 様 (製造業)

負荷変動に対して対応して、実験がスムーズに行えている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1人が参考にしています
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする