ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
標準流量(L/min)
56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
最大流量(L/min)
70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
注文コード
89672922
品番
MSR-1B-R-11NO1-2210
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ガス・標準流量・最大流量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。
・ガス純度99.99%(真鍮)〜99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番
434-4723
材質
C3604B
質量(kg)
1.9
最大流量(L/min)
70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
一次側圧力(MPa)
2〜20
二次側圧力(MPa)
0.05〜0.99
標準流量(L/min)
56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)