※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析機用二段圧力調整器 MSR-1S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガス水素 材質SUS316 注文コード89672965 品番MSR-1S-R-12NO1-2210-H2
参考基準価格(税別)¥119,300 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は使用ガス・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。
・ガス純度99.99%(真鍮)〜99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。

トラスコ品番434-4766 材質SUS316 質量(kg)1.9 最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 使用ガス水素 一次側圧力(MPa)2〜20 二次側圧力(MPa)0.05〜0.99 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする