溶接用ガス節約機 エコプラスEP-50M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスアルゴン、二酸化炭素、MAGガス 注文コード89672983 品番EP-50M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は使用ガス4種類から選べます 他の種類を見る

・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。
・現在使用されている流量計に取付ができます。
・最大流量が50L/minなので、造船所等大流量で使用される場合でもご使用頂けます。

トラスコ品番434-4545 材質C3771B 質量(kg)0.25 使用ガスアルゴン、二酸化炭素、MAGガス 一次側圧力(MPa)0.2〜0.5 標準流量(L/min)5〜50
注意
※IN式流量計には使用できません。
・IN式流量計の場合、調整器から流量計を外して頂き、エコ・フロートを取り付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする