※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.7
食付
2P
注文コード
89673132
品番
IHT M4X0.7 2P
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:82
トラスコ品番
761-0980
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
M4×0.7
溝数
3
下穴径(Φmm)
3.38
山数
0.7
ねじ長さ(mm)
11
呼び
4
全長L(mm)
52
ねじの種類
M
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5
食付
2P
シャンク長ls(mm)
29
首下長ln(mm)
17
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
寸法lk(mm)
四角部:7
メーカー商品コード
HI74.0I2
シャンク四角部幅(mm)
4
関連資料:
(1.29MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
参考になった