(OS)SP P3 M16×2(+20) スパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89673281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(OS)SP P3 M16×2(+20) スパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89673281
(OS)SP P3 M16×2(+20) スパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89673281

スパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード89673281品番(OS)SP P3 M16×2(+20)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,310

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法M16×2精度P3食付2.5ねじ長さ(mm)26シャンク径(mm)12.5材質ハイス_HSS表面処理ノンコーティングトラスコ品番451-2219全長(mm)95質量(g)90.7ピッチ(mm)2.00等級P3下穴径(Φmm)14.0ねじの種類Mタップの等級P級食付き部の山数2.5シャンク四角部(mm)10.0加工ねじメートルねじメーカー商品コードSPR016Q突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89673281(OS)SP P3 M16×2(+20)02198026SP P3 M16X2 +20(OS)SP P3 M16×2(+20) スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02198026スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする