PO-P-M6X1 プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89675424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PO-P-M6X1 プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89675424
PO-P-M6X1 プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89675424

プラスシリーズ ポイントタップ +PO

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード89675424品番PO-P-M6X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじ径M6材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類Mピッチ(mm)1.00トラスコ品番452-3563全長(mm)62質量(g)12.4シャンク径(Φmm)6.0下穴径(Φmm)5.0ねじ長さ(mm)15精度P2タップの等級P級食付き部の山数5山表面処理ノンコーティング食付5Pねじの呼びM6シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじメーカー商品コードPNPQ6.0M
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89675424PO-P-M6X104546647+PO P2 M 6 X 1PO-P-M6X1 プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04546647プラスシリーズ ポイントタップ +POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
839
税込923
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04546175
2021-01-28
用途: タップ加工
製造業

どのメーカ共様も大差は感じられません、値段が安くて大変満足しています。

対象商品 : 04546394
2020-05-25
用途: ねじ加工時
有限会社馬場彫刻

他のタップと比べると価格と折れにくいので使っています。

対象商品 : 04546175
2018-03-27
用途: タップ加工
製造業

品物自体は、YAMAWAなので問題が無いですが、もの太郎の発送の仕方に問題あり。今回M4、M3、M2タップを各10本購入したのですが、袋分けして有りましたが、ただ入れただけなので到着後、小分け袋から全て出て混ざり合ってました。

1が参考にしています
対象商品 : 04546595
2016-05-23
用途: タップ加工
その他業種

非常に小さな力できれいに切れます。
強度は弱いです。

対象商品 : 08166681
2016-03-14
用途: 簡易樹脂材加工

樹脂材への加工において、とくに問題も無く進めることが出来ました。

対象商品 : 04546394
2015-10-23
用途: 真鍮と硬化性樹脂の同時2軸タップ工程に使用
有限会社斎藤製作所

熱硬化性製品にインサートされた真鍮に同時に2軸でタッピング工程に使用しております。
製品下穴が止まりになっているためタップ先端は、平らに削って使用しております。
今回購入したものは2番タップの用でしたので次回は上げタップ検討しております。
尚当方カタログで上げタップ製品確認できませんでした。

対象商品 : 37650523
2014-05-13
用途: アルミサーボホーンのタッピング

精度の高いタッピングができます。M2.5と細いので無理をすれば折れるので注意.

対象商品 : 04546595
2012-02-19
用途: 階段製作時のネジたて組み立て作業
株式会社杉原クラフト

他社のタップも使いましたが、ヤマワのタップは長寿命で折れず大変満足しています。さすがヤマワです。作業もはかどるし結果的にコストパフォーマンスも優れていると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする