※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-560-SMP ミニパック ノンプラビス ユニカ 89676133 F-560-SMP ミニパック ノンプラビス ユニカ 89676133

ミニパック ノンプラビス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 89676133 品番 F-560-SMP
参考基準価格(税別)¥335 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
呼径d(mm)5 長さ(mm)60 下穴径(Φmm)4.3 深さ(mm)(埋込)30 穿孔深さ(mm)60 トラスコ品番443-8965 材質/仕上スチール/シルバーメッキ 質量(g)37 適合ドライバープラスNo.2(6mm以上はNo.3) 最大荷重(kN)(引張)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89676176
2024-01-06
用途:
20本入りです

1パックが何本入りなのか書いてありませんが、20本入りです。
性能については言う事ないです。便利。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2412:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする