※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの ヒットネイル
ミニパック ノンプラビス
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
89676167
品番
P-425-SMP
参考基準価格(税別)
¥335
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
呼径d(mm)
4
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
3.5
深さ(mm)
(埋込)20
穿孔深さ(mm)
25
トラスコ品番
443-9015
材質/仕上
スチール/シルバーメッキ
質量(g)
53
適合ドライバー
プラスNo.2
最大荷重(kN)
(引張)1.3