※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの ヒットネイル
ミニパック ノンプラビス・ステン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(18本)
注文コード
89676237
品番
PS-432MP
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
呼径d(mm)
4
長さ(mm)
32
下穴径(Φmm)
3.5
深さ(mm)
(埋込)20
穿孔深さ(mm)
32
トラスコ品番
443-9040
質量(g)
44
適合ドライバー
プラスNo.2
材質
ステンレス
最大荷重(kN)
(引張)1.3