メタコアマックス25 ワンタッチタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89676264 品番 MX25-12.0
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
刃径(Φmm)12.0 トラスコ品番448-7915 適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2) 質量(g)70 材質(刃)超硬チップ 適合電動機小型磁気ボール盤 最大加工厚(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする