ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの 磁気ボール盤用工具
ユニカの 磁気ボール盤用工具本体
メタコアマックス25 ワンタッチタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89676273
品番
MX25-13.0
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13.0
トラスコ品番
448-7923
適合機種
日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2)
質量(g)
71
材質(刃)
超硬チップ
適合電動機
小型磁気ボール盤
最大加工厚(mm)
25