※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの 磁気ボール盤用工具
ユニカの 磁気ボール盤用工具本体
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89676334
品番
MX35-16.0
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16.0
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
19.04
トラスコ品番
448-7974
適合機種
日東工器(QA-4000、QA6500、A-3000、A-5000、AR-3000、LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2)
質量(g)
73
材質(刃)
超硬チップ
適合電動機
磁気ボール盤
最大加工厚(mm)
35