※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの 磁気ボール盤用工具
ユニカの 磁気ボール盤用工具本体
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89676501
品番
MX35-26.5
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
26.5
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
19.04
トラスコ品番
448-8148
適合機種
日東工器(QA-4000、QA6500、A-3000、A-5000、AR-3000、LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)、日立工機(BM 40M2)
質量(g)
106
材質(刃)
超硬チップ
適合電動機
磁気ボール盤
最大加工厚(mm)
35