※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタコアマックス35 ワンタッチタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89676517 品番 MX35-27.0
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
刃径(Φmm)27.0 全長(mm)73 シャンク径(Φmm)19.04 トラスコ品番448-8156 適合機種日東工器(QA-4000、QA6500、A-3000、A-5000、AR-3000、LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)、日立工機(BM 40M2) 質量(g)107 材質(刃)超硬チップ 適合電動機磁気ボール盤 最大加工厚(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする