※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの 磁気ボール盤用工具
ユニカの 磁気ボール盤用工具本体
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89676553
品番
MX35-31.0
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
31.0
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
19.04
トラスコ品番
448-8199
適合機種
日東工器(QA-4000、QA6500、A-5000、LO-3550A)、育良精機(IS-LB40SW、IS-LB50SW)、日立工機(BM 40M2)
質量(g)
120
材質(刃)
超硬チップ
適合電動機
磁気ボール盤
最大加工厚(mm)
35