※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタコアマックス センターピン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)91 トラスコ品番448-8873 注文コード89676666 品番MXCP35-8
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は全長・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番448-8873 材質合金鋼 全長(mm)91 径(mm)8.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89676291
2021-07-15
用途:
鋼材の穴あけ
石田重工業株式会社 様

今使っているものと変わりありません。値段が安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする