※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタコアマックス50 ワンタッチタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89676921 品番 MX50-35.0
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
刃径(Φmm)35.0 トラスコ品番448-8547 適合機種日東工器(QA6500、A-5000、LO-3550A)、育良精機(IS-LB40SW、IS-LB50SW)、日立工機(BM 40M2) 質量(g)160 材質(刃)超硬チップ 適合電動機磁気ボール盤 最大加工厚(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする