※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの 磁気ボール盤用工具
ユニカの 磁気ボール盤用工具本体
メタコアマックス50 ワンタッチタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89676964
品番
MX50-39.0
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
39.0
トラスコ品番
448-8580
適合機種
日東工器(QA6500、A-5000)、育良精機(IS-LB40SW、IS-LB50SW)、日立工機(BM 40M2)
質量(g)
183
材質(刃)
超硬チップ
適合電動機
磁気ボール盤
最大加工厚(mm)
50