※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの 磁気ボール盤用工具
ユニカの 磁気ボール盤用工具本体
メタコアマックス50 ワンタッチタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89677016
品番
MX50-44.0
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
44.0
トラスコ品番
448-8636
適合機種
日東工器(QA6500、A-5000)、育良精機(IS-LB50SW)
質量(g)
204
材質(刃)
超硬チップ
適合電動機
磁気ボール盤
最大加工厚(mm)
50