※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタコアマックス50 ワンタッチタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89677104 品番 MX50-53.0
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃径(Φmm)53.0 トラスコ品番448-8725 適合機種日東工器(QA6500) 質量(g)241 材質(刃)超硬チップ 適合電動機磁気ボール盤 最大加工厚(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする