※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
超重量用高硬度ウレタン固定車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89677822
品番
HDUK150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(kg)
1500
取付座(mm)
175×140
取付ピッチ(mm)
133〜148×100〜111
取付高(mm)
225
材質(車輪)
高硬度ウレタン
トラスコ品番
444-7123
形状
プレート式、固定式
材質/仕上
(金具)スチール/3価ユニクロメッキ、(車輪)ウレタン、(芯金)アルミダイキャスト
質量(kg)
6.0
車輪幅(mm)
65
取付座A×B(mm)
175×140
偏芯(mm)
62
ストッパー
なし
ベース厚さ(mm)
12
取付高H(mm)
225
取付穴径P(mm)
14.2
取付ピッチX×Y(mm)
133〜148×100〜111
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪