※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超重量用高硬度ウレタン自在車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)高硬度ウレタン 注文コード89677856 品番HDUJ150ST
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は車輪径・材質など5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)1500 取付座(mm)175×140 取付ピッチ(mm)133〜148×100〜111 取付高(mm)225 材質(車輪)高硬度ウレタン トラスコ品番444-7093 形状プレート式、自在式(ストッパー付) 材質/仕上(金具)スチール/3価ユニクロメッキ、(車輪)ウレタン、(芯金)アルミダイキャスト 質量(kg)10.3 車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)175×140 偏芯(mm)62 ベース厚さ(mm)12 取付高H(mm)225 取付穴径P(mm)14.2 取付ピッチX×Y(mm)133〜148×100〜111 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする