※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
超重量用高硬度ウレタン自在車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(車輪)
ウレタン
注文コード
89677883
品番
H-TL
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付ピッチ(mm)
111×100
材質(車輪)
ウレタン
仕様
旋回ロック
トラスコ品番
444-7140
材質/仕上
(金具)スチール/3価ユニクロメッキ
質量(kg)
0.8
取付穴径P(mm)
14.2
取付ピッチX×Y(mm)
111×100
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪