ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の 回転計
多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
89677935
品番
TM-7010K
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・RoHS指令・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。
従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
仕様
単位切替・プリスケール・メモリ機能付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×58×27.4
表示
6桁バックライト付LCD
分解能
0.1r/min もしくは0.01r/s・m/min・cm/s
連続使用時間(時間)
15
測定範囲(r/min)
6.0〜99999.9
付属品
スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース
トラスコ品番
432-8701
質量(g)
420(本体:140)
電源
単4乾電池×4本(付属)
測定方式
接触式(アダプタ使用)・非接触式
検出距離(mm)
50〜1000
サンプリング
1.0〜10.0秒、接触測定時1.0〜2.0秒
アズワン品番
1-2553-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
ブルー(10秒間無操作で自動的に消灯します)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。