形状一眼型仕様オーバーグラスタイプトラスコ品番448-9217材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート質量(g)48レンズ色レッドレンズの呼称多波長兼用光学濃度(OD)200-524nm:6、525-537(532):5、860-1090:6適合波長(nm)200-524/525-537/860-1090適合レーザーの種類Nd-YAG(FHG, THG, SHG), YVO4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181フレーム色シルバー材質(フレーム)プラスチック可視光線透過率(%)37材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5