曜日別特売
FS-2100 UV 紫外線用保護面 理研オプテック 89677987

紫外線用保護面

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89677987品番FS-2100 UV
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

被った状態でも後部つまみでサイズ調整が可能です。
面体は上下式で使わない時は上に上げられます。
顔全体を覆う特殊紫外線吸収面です。

用途
UVランプ使用作業
紫外線塗装乾燥装置に
殺菌灯使用作業所
ライン型UV照射装置に
形状かぶり型防災面材質(レンズ)アクリル材質(レンズ)アクリル、(ヘッドバンド)ナイロントラスコ品番448-9209質量(g)354レンズ色クリア可視光線透過率(%)92レンズ厚さ(mm)2紫外線透過率(%)0.0001
注意
※眼に見えない紫外線は吸収しますが、輝度がある場合は遮光めがねを併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89677987
2020-05-18
用途: 洗浄作業時など
その他業種

軽くて視野も広く、非常に使いやすい。追加注文します。

対象商品 : 89677987
2020-05-16
用途: 歯科診療の暴露防止
ほそかわ歯科医院医療・福祉・介護関連業

ヘッドがしっかりと固定され
長時間装着していても疲れません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする