HD Cカッタ T-230

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89678075 品番52812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途油脂が詰まった配管で使用 仕様10mm・16mm用ケーブル トラスコ品番433-1290 適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60 直径(Φmm)51 質量(g)113.4 適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW モデルT-230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする