コンスタントスイングカッタ 150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89678391 品番31622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量で高強度のアルミ合金製フレームを使用しています。
フレアの近くでの切断用に溝付ローラーを採用しました。
予備のカッター替刃をX-CELノブの内側に標準装備しています。
クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。
収納式リーマ付です。
収縮式の送りネジです。
切断する管の直径に関係なく、カッターを同じ長さに保つことができます。
狭い場所の作業に便利です。

仕様折りたたみ式リーマ付属 トラスコ品番451-6222 全長(mm)130 質量(g)440 肉厚(mm)2.5 適合替刃E-3469 モデル150-C 切断能力(inch[mm])1/8〜11/8(3〜28)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする