RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の タップ・ダイス
RIDGID(日本エマソン)の タップ除去工具
スクリューエキストラクター 1 (1/4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89678425
品番
35535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
449-9891
材質
冷間引抜鋼管
全長(mm)
59
質量(g)
10
ボルト径寸法(Φmm)
6.0
下穴径(Φmm)
3
深さ(mm)
最大25