※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の タップ・ダイス
RIDGID(日本エマソン)の タップ除去工具
スクリューエキストラクター 3 (3/8)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89678443
品番
35545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
449-9913
材質
冷間引抜鋼管
全長(mm)
78
質量(g)
30
ボルト径寸法(Φmm)
9.5
下穴径(Φmm)
6
深さ(mm)
最大25