※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンスタントスイングカッタ 150-LS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89678495 品番66742
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

薄肉ステンレス管の切断に適しています。
フレア部切り落とし用ローラー付です。
クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。
収納式リーマ付です。
X-CELノブとX-CELピン(クイックチェンジピン)の採用で、迅速な切断と替刃交換が可能です。

仕様折りたたみ式リーマ付属 トラスコ品番435-8601 全長(mm)140 質量(g)470 肉厚(mm)2.5 適合替刃33190(E-4546) モデル150-LS 切断能力(inch[mm])1/4〜13/8(6〜35)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする