※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミジェットチューブカッタ 104

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89678942 品番32985
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
トラスコ品番451-5021 全長(mm)58〜70 質量(g)150 肉厚(mm)【最大】2.5 モデル104 切断能力(inch[mm])3/16〜15/16(5〜24)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする