RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管用レンチ
RIDGID(日本エマソン)の パイプレンチ
アルミラピットグリップレンチ 14
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89679037
品番
12693
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
くわえられる管径(Φmm)
【外径】〜61
くわえられる呼び寸法
〜50A
トラスコ品番
433-2237
全長(mm)
(呼称)350
質量(kg)
0.9
モデル
14