4枚刃パイプカッタ 42-A

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89679353 品番32870
参考基準価格(税別)¥63,150 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

全旋回が不可能な場所での作業用に設計。
42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。

切断能力(mm)20〜50 付属品強力型替刃4枚 トラスコ品番451-4998 全長(mm)421 質量(kg)3.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89679353
2017-02-28
用途:
雪害によるパイプハウス撤去のためのパイプ切断

想像以上に大きく重たく感じた。十分満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする